Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro66 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónWM40TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 42 X 66 X 1.5mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM40TU
- Número de Upc del fabricante00846802071523
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071523