Motion
30234GREEN

AKRO-MILS
30234GREEN

Contenedor Akro - Verde, plástico, polímeros de grado industrial, 5 x 14.75 x 5.5 pulg., capacidad de peso: 50 lb
Artículo MI #06670783
No. Fabricante 30234GREEN
Precio6.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30234GREEN

Contenedor Akro - Verde, plástico, polímeros de grado industrial, 5 x 14.75 x 5.5 pulg., capacidad de peso: 50 lb
Artículo MI #06670783
No. Fabricante 30234GREEN
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
Precio6.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    5 x 14.75 x 5.5 pulg.
  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    14.75 pulg.
  • Altura exterior
    5 pulg.
  • Longitud exterior
    14.75 pulg.
  • Anchura exterior
    5.5 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    14.75 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Ancho
    5.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    12
  • Capacidad de peso
    50 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30234-GREEN, 14-3/4 X 5-1/2 X 5 VERDE
  • Fabricado en EE. UU.
  • El tope antideslizante evita que los contenedores apilados se muevan hacia adelante
  • El borde del colgador de ancho completo soporta el contenedor en el sistema de suspensión
  • Capacidad de peso de 50 lb