Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga17 pies
- Peso70.507 lb
Detalles
- Capacidad del estrangulador72000 lb
- ColorNEGRO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886638832
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso90000 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- Adición sugerida8FQSP
- UPC_NO697886638832
- Capacidad vertical 9090000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EN1000X17 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA NEGRO 17FT
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación