Motion
IJ4516T

POWER TEAM
IJ4516T

Conector inflable - Capacidad de 44.9 toneladas, Altura de elevación de 16.41 pulgadas, 28 x 28 pulgadas, Volumen de agua de 16.38 galones
Artículo MI #06678843
No. Fabricante IJ4516T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
IJ4516T

Conector inflable - Capacidad de 44.9 toneladas, Altura de elevación de 16.41 pulgadas, 28 x 28 pulgadas, Volumen de agua de 16.38 galones
Artículo MI #06678843
No. Fabricante IJ4516T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    28 x 28 pulg.
  • Altura de elevación
    16.41 pulg.
  • Grosor
    0.98 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Volumen de aire
    19.70 pies3
  • Incluye
    Asas de transporte
  • Capacidad de carga
    44.9 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Conectores inflables
  • Volumen de agua
    16.38 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
IJ4516T GATO INFLABLE 89920 ELEVACIÓN
  • El gato inflable reforzado antideslizamiento es perfecto para muchas aplicaciones
  • Estos gatos altamente flexibles y ligeros solo requieren un suministro de aire de 8 bar (116 psi) como máximo
  • También se puede utilizar agua o gas no explosivo para el inflado
  • Los gatos no inflados tienen menos de 1 pulg. de grosor, lo que hace que las tareas de elevación en espacios pequeños parezcan rutinarias
  • Fabricado con material de caucho no conductor de alta calidad con refuerzo de fibra de aramida multicapa
  • Las muestras de los gatos se someten a pruebas de presión a 20 bar y a pruebas de ciclo (10,000 ciclos de inflado/desinflado a 8 bar durante 10,000 ciclos de inflado/desinflado)
  • El controlador, el cierre y las mangueras de aire están equipados con un acoplador de aire de desconexión rápida de tipo intercambio industrial; los cuerpos de medio acoplador hembra tienen un collar de bloqueo para ayudar al operador a evitar desconectar accidentalmente el gato mientras está bajo carga
  • Las superficies superior e inferior del gato tienen un patrón de enclavamiento antideslizante para ayudar en la alineación de dos gatos que se utilizan juntos
  • El controlador de conector único con control de "hombre muerto" (número de pieza 350090) se puede utilizar individualmente o en varios conectores para regular el número de conectores deseados
  • El sistema de manguera de inflado tiene un código de color (rojo y azul) para facilitar el reconocimiento cuando se utiliza más de un conector
  • Los conectores se pueden utilizar a temperaturas ambiente de -4 °F a 122 °F
  • En este modelo se proporcionan asas de fijación pesadas, que permiten la fijación de una cuerda o gancho para ayudar con la colocación