Especificaciones
Dimensiones
- Altura20.20 pulg.
- Longitud19.60 pulg.
- Ancho14.00 pulg.
Detalles
- Consumo de aire50 cfm
- Rango de presión de aire500 a 10000 psi
- Descripción Palabra claveActuación simple o doble
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaBomba de llave dinamométrica hidráulica accionada por aire de la serie Infinity
- Flujo típico a 100 Psi575.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi48.000 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.48 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable231.0 pulg.3
Descripción general
- Power Team presenta Infinite Stage Pump Technology, la primera bomba hidráulica de presión continua que mejora hasta un 200 % la velocidad, lo que hace que los trabajos sean más rápidos y fáciles
- Más de 100,000 ciclos
- Depósito hidráulico sellado
- Cartuchos de bombeo modulares
- Filtro de preparación de aire del lubricador del regulador del filtro (FRL): el filtro que se puede reparar garantiza un suministro de aire limpio, lubricado y constante
- Hasta un 200 % más rápido que las bombas de 2 etapas
- Hasta 4 herramientas en 1 bomba con un colector opcional de 4 herramientas
- Longitud del cable del colgante de control extraíble (25 pies)
- Intercambiador de calor de aire de escape integrado: la trayectoria interna del aceite calienta el aire de escape para evitar la congelación mientras se enfría el aceite hidráulico para lograr una temperatura óptima del aceite
- Presión fácil de ajustar para lograr los valores de par adecuados
- Manómetro con capacidad de calibración
- Filtración de aceite mejorada
- Motor neumático resistente de 4 CV
- Válvula del regulador de presión (alivio) fácilmente ajustada
- Válvula de alivio de retracción de presión fija de 1500 psi
- Cumple con ATEX II, CAT2, GDcT4 : permite su uso en aplicaciones con entornos potencialmente explosivos
- Esta bomba no debe utilizarse para aplicaciones de elevación.