Motion
PE604T
PE60 Bomba eléctrica posttensora 2-Speed - de una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 0.75 gal, capacidad utilizable de 157.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678877
No. Fabricante PE604T
Precio15,246.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PE60 Bomba eléctrica posttensora 2-Speed - de una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 0.75 gal, capacidad utilizable de 157.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678877
No. Fabricante PE604T
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
Precio15,246.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    15.000 pulg.
  • Ancho general
    9.313 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    25.0 A
  • Interruptor de control
    Encendido/apagado/pulso
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/8 CV
  • Tipo de bomba
    PE60 Bomba eléctrica de postensado de 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    0.75 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    173.25 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    80/85 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    704 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    56 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    74 pulg.3/min
  • Flujo típico a 700 Psi
    440 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    56 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536329606
  • Capacidad de aceite utilizable
    157.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    La posición de avance mantiene la presión con el motor apagado. La posición de retorno hace avanzar el cilindro con el motor en marcha y lo devuelve con el motor apagado.
  • Número de pieza de la válvula
    9500
  • Tipo de válvula
    Válvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem)
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE604T EQUIPO DE ALIMENTACIÓN
  • Bomba compacta y ligera: excelente opción para aplicaciones exigentes y arranque de bajo voltaje
  • Vida útil prolongada y sin problemas en los entornos de trabajo más exigentes
  • Comienza bajo carga, incluso con voltajes reducidos en los sitios de construcción
  • El refrigerador de aceite externo accionado por ventilador opcional incluye protección antivuelco
  • Asa de transporte aislada
  • El manómetro integral de 4 pulgadas de diámetro lleno de fluido con bisel de acero cumple con ASME B40.1 Grado A, con un rango de presión de 0 a 10,000 psi en incrementos de 100 psi
  • Depósito sellado de 3/4 galones. El puerto de drenaje del depósito es estándar
  • Indicador de nivel de aceite estándar para una supervisión precisa del nivel de aceite
  • El filtro de centrifugado externo elimina los contaminantes del aceite circulante para maximizar la vida útil de la bomba, la válvula y el cilindro/herramienta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron