Motion
PED254S

POWER TEAM
PED254S

Bomba eléctrica portátil de 2-Speed PED - Doble acción, 1-1/2 hp, depósito de 5.00 gal, capacidad utilizable de 1000.0 in3, caudal de 25 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #06678880
No. Fabricante PED254S
Precio25,475.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PED254S

Bomba eléctrica portátil de 2-Speed PED - Doble acción, 1-1/2 hp, depósito de 5.00 gal, capacidad utilizable de 1000.0 in3, caudal de 25 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #06678880
No. Fabricante PED254S
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
Precio25,475.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    20.750 pulg.
  • Longitud total
    18.000 pulg.
  • Ancho general
    13.000 pulg.
  • Peso
    185.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    22.0 A
  • Interruptor de control
    Control remoto
  • Descripción Palabra clave
    Doble acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Consumo máx. de amperios 10000 Psi
    15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/2 CV
  • Tipo de bomba
    Bomba portátil eléctrica PED 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    5.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1155 pulg.3
  • Material del depósito
    Acero
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    87/85 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    300 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    25 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    35 pulg.3/min
  • Flujo típico a 700 Psi
    40 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    25 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536320542
  • Capacidad de aceite utilizable
    1000.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    "Avanzar", "retener" y "retorno": la función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición "avanzar" a la posición "retener".
  • Número de pieza de la válvula
    9513
  • Tipo de válvula
    Electroválvula operada por piloto 4-Way, 3-Position con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA ELÉCTRICA DE DOS VELOCIDADES PED254S PARA
  • Ideal para utilizar varias herramientas o cilindros desde una unidad de potencia; recomendado para cilindros de hasta 75 toneladas
  • Cada unidad de potencia contiene dos bombas y dos válvulas separadas, lo que permite al operador controlar múltiples procesos con una unidad de potencia
  • Ambas bombas de cada unidad de potencia están equipadas con una válvula de alivio de presión ajustable externamente
  • Las bombas de dos velocidades tienen los mismos flujos de baja presión y alta presión desde ambas válvulas
  • Los caudales y presiones de cada bomba son independientes
  • No se recomienda para arranques y paradas frecuentes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron