Motion
PE-NUTC

POWER TEAM
PE-NUTC

Bomba de engarce eléctrica portátil 2-Speed - 5/8 hp, depósito de 0.40 gal, capacidad utilizable de 43.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678882
No. Fabricante PE-NUTC
Precio9,729.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PE-NUTC

Bomba de engarce eléctrica portátil 2-Speed - 5/8 hp, depósito de 0.40 gal, capacidad utilizable de 43.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678882
No. Fabricante PE-NUTC
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
Precio9,729.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.250 pulg.
  • Longitud total
    14.380 pulg.
  • Ancho general
    6.500 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    11.0 A
  • Interruptor de control
    Control remoto (10 pies)
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Clasificación de potencia
    5/8 CV
  • Tipo de bomba
    Bomba de engarce eléctrica portátil 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    0.40 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    92.4 pulg.3
  • Flujo típico a 100 Psi
    160 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    30 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    30 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536499514
  • Capacidad de aceite utilizable
    43.0 pulg.3
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA ELÉCTRICA DE DOS VELOCIDADES PE-NUTC 115V
  • Diseñado para aplicaciones de crimpado; DO NOT USE PARA ELEVACIÓN
  • Bomba de dos etapas para avance rápido del elevador
  • Bomba de alta presión tipo pistón sobrealimentada por una bomba de baja presión
  • Bomba única de servicio intermitente
  • Operativo en condiciones de bajo voltaje de línea
  • Diseñado para su uso con herramientas remotas de retorno por resorte
  • Válvula de alivio de seguridad de alta presión
  • Depósito de aceite lleno de fábrica
  • Se suministra acoplador rápido a presión
  • Asa de transporte
  • Presiones de funcionamiento opcionales disponibles; consulte al equipo de Power para obtener más detalles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"