Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.625 pulg.
- Tamaño del orificio8.500 pulg.
- Altura extendida9.500 pulg.
- Diámetro exterior10.250 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro8.500 pulg.
- Altura retraída7.500 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Peso201.00 lb
Detalles
- AccionamientoRetorno de carga/acción única
- Capacidad del cilindro280 toneladas
- Área efectiva56.740 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite113.500 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie R / Tonelaje alto
- Toneladas a 10000 psi283.70 toneladas
Descripción general
- Retorno por gravedad de ciclo bajo y alto volumen con bandas indicadoras visibles cuando se alcanza el límite de carrera
- La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
- Pistón y cuerpo de aleación con tratamiento térmico para mayor fiabilidad y resistencia
- El vástago del pistón chapado aumenta la resistencia a la corrosión y proporciona un soporte superior del cojinete