Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.875 pulg.
- Tamaño del orificio8.500 pulg.
- Parte superior del cilindro hasta el diámetro2.578 pulg.
- Altura extendida11.203 pulg.
- Diámetro exterior10.875 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro6.500 pulg.
- Altura retraída9.203 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Protrusión de la tapa giratoria0.406 pulg.
- Peso219.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro280 toneladas
- Área efectiva56.700 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite113.400 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.406 pulg.
- Capacidad de aceite de retracción de tracción47.200 pulg.3
- Serie / TipoSerie R / Tonelaje alto
- Toneladas a 10000 psi283.70 toneladas
Descripción general
- Retorno hidráulico de ciclo bajo y alto volumen con tapas giratorias y alivio de seguridad incorporado que evita la sobrepresurización al retraer
- Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias para reducir los efectos de la carga descentrada
- Los cilindros pueden estar “muertos” sin daños
- La varilla del pistón tratada térmicamente y cromada dura reduce el desgaste en el pistón y la tuerca prensaestopas
- La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"