Motion
R2806C
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 280 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 11.500 pulg., Extendido de 17.500 pulg.
Artículo MI #06678944
No. Fabricante R2806C
Precio12,208.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 280 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 11.500 pulg., Extendido de 17.500 pulg.
Artículo MI #06678944
No. Fabricante R2806C
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
Precio12,208.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    8.500 pulg.
  • Altura extendida
    17.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.875 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    8.500 pulg.
  • Altura retraída
    11.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.
  • Peso
    300.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    280 toneladas
  • Área efectiva
    56.740 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    340.400 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie R / Tonelaje alto
  • Toneladas a 10000 psi
    283.70 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R2806C CILINDROS DE ACCIÓN SIMPLE 280 TONELADAS
  • Retorno por gravedad de ciclo bajo y alto volumen con bandas indicadoras visibles cuando se alcanza el límite de carrera
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Pistón y cuerpo de aleación con tratamiento térmico para mayor fiabilidad y resistencia
  • El vástago del pistón chapado aumenta la resistencia a la corrosión y proporciona un soporte superior del cojinete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"