Motion
R2806L
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 280 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 13.750 pulg., Extendido de 19.750 pulg.
Artículo MI #06678946
No. Fabricante R2806L
Precio14,029.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 280 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 13.750 pulg., Extendido de 19.750 pulg.
Artículo MI #06678946
No. Fabricante R2806L
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
Precio14,029.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    8.500 pulg.
  • Altura extendida
    19.750 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    2.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.875 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    8.500 pulg.
  • Altura retraída
    13.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.
  • Peso
    359.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    280 toneladas
  • Área efectiva
    56.740 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    340.400 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RL / Cuello con bloqueo
  • Toneladas a 10000 psi
    283.70 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R2806L CILINDROS DE BLOQUEO DE ACCIÓN SIMPLE 280
  • El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
  • Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron