Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto2.500 pulg.
- Tamaño del orificio10.500 pulg.
- Altura extendida20.375 pulg.
- Diámetro exterior13.000 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro10.500 pulg.
- Altura retraída14.375 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.000 pulg.
- Peso609.00 lb
Detalles
- AccionamientoRetorno de carga/acción única
- Capacidad del cilindro430 toneladas
- Área efectiva86.590 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite519.500 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie R / Tonelaje alto
- Toneladas a 10000 psi433.00 toneladas
Descripción general
- Retorno por gravedad de ciclo bajo y alto volumen con bandas indicadoras visibles cuando se alcanza el límite de carrera
- La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
- Pistón y cuerpo de aleación con tratamiento térmico para mayor fiabilidad y resistencia
- El vástago del pistón chapado aumenta la resistencia a la corrosión y proporciona un soporte superior del cojinete