Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto2.750 pulg.
- Tamaño del orificio12.000 pulg.
- Altura extendida13.500 pulg.
- Diámetro exterior14.875 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro12.000 pulg.
- Altura retraída11.500 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Peso638.00 lb
Detalles
- AccionamientoRetorno de carga/acción única
- Capacidad del cilindro565 toneladas
- Área efectiva113.100 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite226.200 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie R / Tonelaje alto
- Toneladas a 10000 psi565.50 toneladas
Descripción general
- Retorno por gravedad de ciclo bajo y alto volumen con bandas indicadoras visibles cuando se alcanza el límite de carrera
- La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
- Pistón y cuerpo de aleación con tratamiento térmico para mayor fiabilidad y resistencia
- El vástago del pistón chapado aumenta la resistencia a la corrosión y proporciona un soporte superior del cojinete