Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base10.203 x 22.000 pulg.
- Diámetro de la hebraDe 0.375 a 0.600 pulg.
- Accidente cerebrovascular10 pulg.
- Peso76 lb
Detalles
- Capacidad del cilindro30 toneladas
- Presión interna a capacidad9549 psi
- Página de producto del fabricante
- Capacidad de aceite63.6 pulg.3
- Tipo de productoConectores de tensión y tensión posterior
- Bombas recomendadasPE554P, PE604T
- Tipo de asientoPrimavera
- Toneladas a 10000 psi31.4 toneladas
- UPC_NO662536334808
Descripción general
- Los conectores de tensión monostrand Power Team son los más duraderos de la industria
- Ideal para trabajos en bloque sobre grado, donde la suciedad, el calor y el uso de gran volumen pasan factura
- Asientos sin salida para trabajo de producción y trabajo de campo disponibles en pedido especial
- El gato de elección para trabajo elevado y de altura, gracias a su rápido tiempo de retorno y a su peso ligero
- Todos los controles de fluido hidráulico son internos, para un funcionamiento más eficiente y seguro durante el tensado y la retracción