Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6000-2RLD-NR-C3 LABIOS DOBLE RADIAL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6000-2RLD-NR-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6000-2RLD-NR-C3
- Número de Upc del fabricante8865590044825
- RPM máximas (grasa)29000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1030 N
- Capacidad de carga estática radial440 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106790877