Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6005-ZZD BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG
- Descripción largaEl 6005-ZZD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 25 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6005-ZZD
- Número de Upc del fabricante8865590455850
- RPM máximas (grasa)15000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial10100 N
- Capacidad de carga estática radial5850 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos escudos sin contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106789925