Motion
6012 C0
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06680793
No. Fabricante 6012 C0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06680793
No. Fabricante 6012 C0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6012 BRG RADIAL ABIERTO
  • Descripción larga
    El 6012 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 60 mm de diámetro interior con 95 mm de diámetro exterior, 18 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6012 C0
  • Número de Upc del fabricante
    8865590656387
  • RPM máximas (grasa)
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106789284

Descripción general

Descripción del fabricante
6012 BRG RADIAL ABIERTO