Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6202-2RLADC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6202-2RLAD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6202-2RLAD-C3
- Número de Upc del fabricante8865590336210
- RPM máximas (grasa)20000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial7740 N
- Capacidad de carga estática radial3732 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106788201