Motion
6212-NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06681053
No. Fabricante 6212-NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06681053
No. Fabricante 6212-NR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero remachado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6212-NR BOLA RADIAL BRG- TAMAÑO MEDIANO
  • Características y beneficios
    • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6212-NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 22 mm, abierto para uso estándar.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6212-NR
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    Serie 6200
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    8865590658602

Descripción general

Descripción del fabricante
6212-NR BOLA RADIAL BRG- TAMAÑO MEDIANO
  • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
  • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron