Motion
626-2RSP-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681162
No. Fabricante 626-2RSP-C3
Precio19.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681162
No. Fabricante 626-2RSP-C3
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
Precio19.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    626-2RSP-C3 CORONA RADIAL 2 JUNTAS BUNA N C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 626-2RSP-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 6 mm con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    626-2RSP-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590026968
  • RPM máximas (grasa)
    34000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2310 N
  • Capacidad de carga estática radial
    890 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106029144

Descripción general

Descripción del fabricante
626-2RSP-C3 CORONA RADIAL 2 JUNTAS BUNA N C3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron