Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción627-2RSP-C3 COJINETE RADIAL DE DOS BUNA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 627-2RSP-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 7 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante627-2RSP-C3
- Número de Upc del fabricante8865590027385
- RPM máximas (grasa)32000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3336 N
- Capacidad de carga estática radial1401 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590027385