Motion
6300-2RLD-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 10 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06681182
No. Fabricante 6300-2RLD-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 10 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06681182
No. Fabricante 6300-2RLD-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6300-2RLDC3 LABIOS DOBLE RADIAL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6300-2RLD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6300-2RLD-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590006052
  • RPM máximas (grasa)
    23000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106980001

Descripción general

Descripción del fabricante
6300-2RLDC3 LABIOS DOBLE RADIAL BRG