Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- En general Altura1.6100 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4150 pulg.
- Ancho general2.7050 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante8865590095124
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS205-16G
- Tipo de selloContacto de labio doble
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106977001