Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5313 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro2.8125 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho del anillo interior0.9843 pulg.
- Longitud total Diámetro3.0000 pulg.
- Peso4.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590301195
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS204-12
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106778431