Motion
GER205-15
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3580 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #06683742
No. Fabricante GER205-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3580 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #06683742
No. Fabricante GER205-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3580 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3580 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-IT 360
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590620166
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    GER
  • UPC_NO
    8865590620166

Descripción general

Descripción del fabricante
GER205-15 INSERTO COJINETE 15/16" ORIFICIO