Motion
UCT206-30MM-BENP

PEER BEARING CO (SKF)
UCT206-30MM-BENP

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, normal
Artículo MI #06686910
No. Fabricante UCT206-30MM-BENP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
UCT206-30MM-BENP

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, normal
Artículo MI #06686910
No. Fabricante UCT206-30MM-BENP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    4.0313 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT206-30MM-BENP
  • Número de Upc del fabricante
    8865590650149
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    UC206-30mm
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT206-30MM-17/32-BENP HIERRO FUNDIDO PARA TOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"