Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Desplazamiento16.7 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 0,687 pulg. de diámetro
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuertos laterales
- Tipo de puertoSimple
- Serie26