Motion
AL099 HUB 9/16 KW y acero inoxidable

LOVEJOY INC
AL099 HUB 9/16 KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 099, mordaza recta, calibre de 0.5625 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06693763
No. Fabricante AL099 HUB 9/16 KW & SS
Precio74.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL099 HUB 9/16 KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 099, mordaza recta, calibre de 0.5625 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06693763
No. Fabricante AL099 HUB 9/16 KW & SS
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
Precio74.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    099
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.0600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144443236
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144443236

Descripción general

Descripción del fabricante
AL099-HUB-9/16-1/8X1/16KW