Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Código de tamaño de acoplamiento100
- Diámetro del extremo del cubo2.4100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3700 pulg.
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Peso0.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144582669
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- UPC_NO685144582669