Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno17 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ48
- Diámetro del extremo del cubo3.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2000 pulg.
- Diámetro exterior4.1300 pulg.
- Peso5.20 lb
Details
- Tipo de orificioRSB
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144624154
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144624154
Descripción general
Descripción del fabricante
CJ48A-HUB-PM-17MM-RSB