Motion
DI110 6 SPCR BSE=5

LOVEJOY INC
DI110 6 SPCR BSE=5

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 110-6, Stock rugoso, Flg OD: 4.5300 pulg., 3.1580 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06694123
No. Fabricante DI110 6 SPCR BSE=5
Precio631.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
DI110 6 SPCR BSE=5

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 110-6, Stock rugoso, Flg OD: 4.5300 pulg., 3.1580 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06694123
No. Fabricante DI110 6 SPCR BSE=5
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
Precio631.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    3.1580 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    110-6
  • Distancia entre ejes
    5.0000 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.5300 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9700 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Peso
    2.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904945201
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    DI-6
  • Capacidad de par
    5100 pulg.
  • UPC_NO
    697904945201

Descripción general

Descripción del fabricante
DI110-6-SPCR-BSE=5"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo