Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento12.6100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento185-6
- Distancia entre ejes6.3100 pulg.
- Brida exterior Diámetro7.6000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.2800 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.1500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.7500 pulg.
- Longitud total320 mm
- Peso25.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM46.3 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904920727
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieDI-6
- Capacidad de par29200 pulg.
- UPC_NO697904920727