Motion
RRC276 CONJUNTO SPCR 5"

LOVEJOY INC
RRC276 SPCR ASSY 5"

Elemento espaciador de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: RRC276, mordaza recta
Artículo MI #06696126
No. Fabricante RRC276 SPCR ASSY 5"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
RRC276 SPCR ASSY 5"

Elemento espaciador de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: RRC276, mordaza recta
Artículo MI #06696126
No. Fabricante RRC276 SPCR ASSY 5"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    RRC276
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Material del elemento
    Hierro fundido/Buna-N
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144557131
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRC
  • Capacidad de par
    532.84 pulg.
  • UPC_NO
    685144557131

Descripción general

Descripción del fabricante
RRC276 CONJUNTO SPCR 5IN