Motion
LCOM-6
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3750 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de anillo interior de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #06696154
No. Fabricante LCOM-6
Precio88.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3750 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de anillo interior de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #06696154
No. Fabricante LCOM-6
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
Precio88.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7190 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    12 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    10785 lbf
  • Serie
    LCOM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029033254

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO LCOM-6