Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento190
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Peso6.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante685144452795
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- Capacidad de par1728 pulg.
- UPC_NO685144452795