Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola4.312 pulg.
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho2.79 pulg.
- Desalineación Ángulo9 °
- Ancho del anillo exterior2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.7500 pulg.
- Ancho general2.7900 pulg.
- Peso7.721 lb
Detalles
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400000332
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial84800 lbf
- Capacidad de carga estática radial339500 lbf
- Material del selloElastómero termoplástico
- SerieRBC®
- Tipo de cojineteAlta desalineación, sellado
- UPC_NO637400000332
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación