Motion
HG456
Motor de uso general - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06702083
No. Fabricante HG456
Precio931.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06702083
No. Fabricante HG456
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
Su precio$931.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud del motor menos eje
    5.80 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Clase de aislamiento
    A
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    T
  • kW
    0.13 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856009753
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856009753
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6HP 1800RPM HG456 EPNV 115V 48 1PH
  • Protector térmico de reinicio automático
  • Cumple con el código de temperatura T3B
  • Diseños económicos de fase dividida o inicio de condensador, como se indica
  • Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, enviada suelta