Motion
7010301189

3M
7010301189

Rueda no tejida y desbarbada - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio
Artículo MI #06706024
No. Fabricante 7010301189
Precio22.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010301189

Rueda no tejida y desbarbada - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio
Artículo MI #06706024
No. Fabricante 7010301189
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
Precio22.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.12 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La rueda sin tejer y desbarbado 7010301189 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de rueda de 3.0000 pulgadas, un grosor de rueda de 0.1250 pulgadas, una calidad media y un tipo de rueda unificada, adecuados para aplicaciones de acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352355
  • UPC_NO
    00051115352355
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7010301189 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con mineral medio o grueso da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • El material más duro y la mayor durabilidad del filo que las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas pesadas
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"