Motion
H2C-375-S
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Split, acero inoxidable - ASTM A582, sencillo, 3.7500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #06707742
No. Fabricante H2C-375-S
Precio589.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Split, acero inoxidable - ASTM A582, sencillo, 3.7500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #06707742
No. Fabricante H2C-375-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$589.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    2.02 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861064764
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Acabado del tornillo
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Serie tipo
    H2C
  • UPC_NO
    044861064764

Descripción general

Descripción del fabricante
H2C-375-S COLLARÍN DE ABRAZADERA 2PC ID 3 3/4", ACERO INOX.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante