Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera75 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.750 pulg.
- Altura total26.250 pulg.
- Longitud total26.250 pulg.
- Ancho general14.688 pulg.
- Peso122 lb
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 75 pies
- Posición de la guía de la mangueraParte superior derecha (vertical)
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de montajeMontaje en vehículo
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
Descripción general
- Los carretes de base móvil de la Serie 9000 ofrecen la mayor estabilidad para grandes volúmenes de aire, agua, combustible y petróleo
- Ideal para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
- Un acabado de recubrimiento en polvo horneado duradero produce un producto resistente a la corrosión adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de uso intensivo
- Los carretes básicos sin manguera manejarán aire, agua o aceite; consulte a Reelcraft para otras aplicaciones
- Bastidor de base sustancial: el marco de ancho completo tiene la mayor cantidad de área de montaje y resistencia general de los carretes dentro de su clase
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro