Motion
SX05A52

NTN
SX05A52

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 24 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06714218
No. Fabricante SX05A52
Precio67.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX05A52

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 24 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06714218
No. Fabricante SX05A52
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
Su precio$67.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5510 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.333 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SX05A52 BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SX05A52 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 24 mm y un diámetro exterior de 56 mm, adecuado para sistemas de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX05A52
  • Número de Upc del fabricante
    4547359199062
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3979 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2124 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359199062

Descripción general

Descripción del fabricante
SX05A52 BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO