Motion
XTCE009B10TD
Contactor FVNR IEC de la cortadora-hamler de Eaton - 9 A, 3 polos
Artículo MI #06714747
No. Fabricante XTCE009B10TD
Precio250.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contactor FVNR IEC de la cortadora-hamler de Eaton - 9 A, 3 polos
Artículo MI #06714747
No. Fabricante XTCE009B10TD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio250.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    9 A
  • Voltaje de bobina
    24 V
  • Configuración de contactos
    1NO
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    3
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
XTCE009B10TD CONTACTOR 9A 24VDC BOBINA 3P

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"