Motion
TMD02-1406-8

DUFF-NORTON
TMD02-1406-8

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie TMD02 , capacidad de carga de 250 lb y 8 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #06714766
No. Fabricante TMD02-1406-8
Precio1,236.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TMD02-1406-8

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie TMD02 , capacidad de carga de 250 lb y 8 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #06714766
No. Fabricante TMD02-1406-8
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
Precio1,236.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    13.66 pulg.
  • Longitud retraída
    13 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    9 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    12 V
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TMD
  • Velocidad a plena carga
    0.4 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TMD02-1406-8 ACTUADOR LINEAL
  • Diseño compacto
  • Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
  • Estándar de protección IP50
  • Transmisión por correa de distribución para un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero inoxidable
  • Montaje de horquilla doble
  • Regleta de terminales fácil de cablear (modelos con interruptor limitador)
  • Tubo de traducción con llave
  • Motores de imán permanente: sin protección contra sobrecarga térmica

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"