Especificaciones
Dimensiones
- Peso9 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl estilo ajustable sobre el vidrio (OTG) ofrece un ajuste perfecto sobre cualquier tipo de gafas personales.
- Características de comodidadEl diseño sobre el vidrio ayuda a mantener el cumplimiento de los usuarios de gafas graduadas
- DescripciónEl estilo ajustable sobre el vidrio (OTG) ofrece un ajuste perfecto sobre cualquier tipo de gafas personales.
- Estilo de marcoSobre el vidrio
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314131165
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaLongitud ajustable / Co / molde
- UPC_NO616314131165
Descripción general
- El diseño sobre el vidrio ayuda a mantener el cumplimiento de los usuarios de gafas graduadas
- También se puede llevar solo como vidrio de seguridad normal
- El diseño de montura sin aros garantiza una visión sin obstrucciones
- Las varillas de longitud ajustable están comoldeadas en goma, lo que ofrece al usuario un ajuste personalizado seguro
- Varillas de trinquete para un mejor ajuste del ángulo
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- Varillas de espátula U-Fit®
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto