Motion
17C751

GRACO INC
17C751

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 26:1 relación
Artículo MI #06734245
No. Fabricante 17C751
Precio2,764.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
17C751

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 26:1 relación
Artículo MI #06734245
No. Fabricante 17C751

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,764.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    NPT de 1/4 pulg.
  • Tamaño del contenedor compatible
    2 l
  • Conexión de rosca de salida
    NPT

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria en planta
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Material de la bomba
    Hierro dúctil niquelado sin electrodos con alto contenido de fósforo, acero recubierto de zinc niquelado, 30 % nailon relleno de vidrio, aleación de aluminio 6061 , imán cerámico, policarbonato, Buna-N
  • Relación de la bomba
    26:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    LubePro

Descripción general

Descripción del fabricante
17C751 BOMBA