Especificaciones
Detalles
- MarcaÓptica Bouton
- DescripciónMáscara resistente con accesorio de visor opcional para protección facial. Ayuda a proporcionar protección contra proyectiles e impacto en aplicaciones de uso general.
- Descripción Palabra claveGafas Bouton
- Material del bastidorPVC
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos / NieblaMess 3Sixty
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314160691
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314160691
- VentilaciónIndirecto
Descripción general
- Lente de policarbonato transparente resistente para protección contra impactos altos
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- Correa elástica ajustable que proporciona un ajuste cómodo
- Ventilación indirecta para protección contra salpicaduras de líquido
- Visera de policarbonato opcional con clasificación ANSI que se puede acoplar y retirar en segundos
- Lente curva de base 5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación