Motion
BBP35

BRADY
BBP35

Impresora de etiquetas y carteles multicolor 143633 : transferencia térmica, resolución de impresión de 300 ppp, memoria de 240 MB , ancho de etiqueta de 4.25 pulgadas, longitud de etiqueta de 8.3 pies, velocidad de impresión de 5 pulgadas/s
Artículo MI #06737873
No. Fabricante BBP35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
BBP35

Impresora de etiquetas y carteles multicolor 143633 : transferencia térmica, resolución de impresión de 300 ppp, memoria de 240 MB , ancho de etiqueta de 4.25 pulgadas, longitud de etiqueta de 8.3 pies, velocidad de impresión de 5 pulgadas/s
Artículo MI #06737873
No. Fabricante BBP35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    11 Al. x 19 An. x 14.25 Pr. pulg.
  • Tamaño de la pantalla
    6.12 An. x 3.62 Al. pulg.
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    8.3 pies
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    4.25 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    5 pulg./s
  • Ancho máximo de impresión
    4 pulg.
  • Profundidad general
    14.25 pulg.
  • Altura total
    11 pulg.
  • Ancho general
    19 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Configuración automática de etiquetas
    Sí
  • Calibración requerida
    No se requiere calibración
  • Capacidad de impresión en color
    Multicolor
  • Conectividad
    Ethernet, USB, uso independiente
  • Tipo de cortadora
    Cortador automático
  • Tipo de visualización
    Pantalla táctil en color
  • Fuente
    Arial, Arial 65, Código 39, Entrelazado 2 de 5
  • Número de Upc del fabricante
    754473955441
  • Máximo de etiquetas por día
    300
  • RAM de memoria
    240 MB
  • Modo de funcionamiento
    Conexión de PC, independiente
  • Número de símbolos
    664
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    110 / 240 V
  • Resolución de impresión
    300 ppp
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • Tipo de impresión
    Multicolor

Descripción general

Descripción del fabricante
BBP35 LETRERO Y ETIQUETA MULTICOLOR
  • La impresora de señales y etiquetas BBP®35 puede conectarse a un PC, pero también funciona como impresora independiente con pantalla táctil y teclado integrados
  • Elija entre una variedad de materiales de etiquetas y cintas de grado industrial que encajan en su lugar sin calibración ni roscado
  • La interfaz de pantalla táctil integrada y las plantillas de etiquetas preestablecidas facilitan la creación de etiquetas
  • Imprime señales y etiquetas multicolor que sean más visibles, memorables y eficaces
  • Añada Brady Workstation Safety and Facility ID Software Suite (BBP35-BWSSFID) a su solución y facilite aún más la creación de etiquetas
  • Configuración sin estrés: póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica local de Motion Branch y programaremos una cita de configuración telefónica gratuita