Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno13T-16/32
- Código de tamaño de acoplamiento200
- Diámetro del extremo del cubo2.6000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio1.0800 pulg.
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Peso2.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioEstriado
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de Upc del fabricante845271086373
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieLH
- UPC_NO845271086373