Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Brida Diámetro6.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo6.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.3800 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboSCH
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144367587
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieS-Flex
- UPC_NO685144367587